Ledvance - LED OSR CLA75 E27 1060lm 827
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E27
flux lumineux - 1060...1060 lm
puissance de la lampe - 10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe - 106 lm/W
température de couleur - 2700...2700 K
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075026995
Réf. Sonepar
07074502699
Réf. Fournisseur
026995
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot
E27
flux lumineux
1060...1060 lm
puissance de la lampe
10...10 W
efficacité lumineuse de la lampe
106 lm/W
température de couleur
2700...2700 K
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
durée de vie nominale moyenne
15000 h
longueur
115 mm
désignation de la lampe
autre
angle de rayonnement
200...200 °
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
82...82 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
type de tension
AC
forme de la lampe
en forme de poire
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
diamètre
60 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.12
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
avec télécommande
Non
LED SMD OSRAM - PARATHOM - CLASSIC CLA75 Dépolie - E27 - 10W Equivalence 75W - 1060lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe A+ - Garantie 4 ans