Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - LED OSR DIM PAR16 50 350lm 940

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 5.9...5.9 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 350...350 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4058075095281

Réf. Sonepar

07074509528

Réf. Fournisseur

095281

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

5.9...5.9 W

Culot

GU10

flux lumineux

350...350 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

51 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

32...32 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.8

efficacité lumineuse de la lampe

59 lm/W

intensité lumineuse

720 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

autre

longueur

55 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.14

désignation de la lampe

PAR16

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

6 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LED OSRAM - PARATHOM DIM - SPOT VERRE PAR16 50 - GU10 - 36° - 5,9W Equivalence 50W - 350lm - Gradable - Ra90 - ON-OFF x 100 000 - 4000K - 25000h - Classe A+ - Garantie 5 ans - Fabriqué en Allemagne