fin de vie
Ledvance - LED OSR ST8HF 58 ADVUO 23W 840

Ledvance - LED OSR ST8HF 58 ADVUO 23W 840

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 23...23 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3600...3600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075818934

Réf. Sonepar

07074581893

Réf. Fournisseur

818934

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

23...23 W

Culot

G13

flux lumineux

3600...3600 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A++

diamètre

25.5 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

350...350 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

efficacité lumineuse de la lampe

156 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

angle de rayonnement

170...170 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM4

longueur

1513 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.9

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

27 kWh

durée de vie nominale moyenne

60000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

TUBE LED VERRE OSRAM SUBSTITUBE ST8HF 58 ADV UO - G13 - 23W - 3600lm - ø27,8 x 1500mm - ON-OFF x 200 000 - 4000K - 60000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Pour ballast électronique compatible