Ledvance - LED Special OSRAM HQL LED Verre Dépolie E27 21,5W 3000lm 4000K - IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 21.5...21.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 3000...3000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 35.745 kg CO2
EAN
4058075765917
Réf. Sonepar
07074576591
Réf. Fournisseur
765917
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
21.5...21.5 W
Culot
E27
flux lumineux
3000...3000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
D
diamètre
76 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
100...100 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
3000 lm
efficacité lumineuse de la lampe
139 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
145 mm
indice de protection (IP)
IP65
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
22 kWh
durée de vie nominale moyenne
60000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
D
OSRAM HQL LED80 Verre Dépolie - E27 - 21,5W - 3000lm - ø76 x 168mm 340g - 4000K - 50000h - Classe D - Garantie 5 ans - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V - Ta -20°C à + 60°C - IP65
Les Atouts de l'article:
Lampes LED de remplacement des lampes à décharge pour les applications extérieures. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N). Avantages produits: Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits