En raison des jours fériés, les livraisons habituellement prévues ce vendredi 10/05 seront assurées dès le 13/05. Vos commandes passées ce vendredi 10/05 seront livrées mardi 14/05. Nos agences restent ouvertes ce vendredi 10/05 aux horaires habituels.

Ledvance - LED SPECIAL OSRAM LEDINESTRA DIM S14d 500mm Dépolie 470lm 827 4,9W Verre

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.9...4.9 W

  • Culot - S14d

  • flux lumineux - 470...470 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 8.949 kg CO2

EAN

4058075607057

Réf. Sonepar

07074560705

Réf. Fournisseur

607057

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

4.9...4.9 W

Culot

S14d

flux lumineux

470...470 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

linéaire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

F

diamètre

29 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

29...29 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.75

flux lumineux effectif selon IEC 62612

470 lm

efficacité lumineuse de la lampe

95 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

200...200 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

500 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

85.6

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

LED OSRAM - LEDINESTRA DIM - SPECIAL 40 Dépolie 500mm - S14d - 4,9W - 470lm - Gradable - ø29 x 500mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe F - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED tubulaires gradables. Caractéristiques produit: Alternative LEDaux lampes à incandescence tubulaires. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Pour un éclairage particulièrement uniforme. Lampes sans mercure. Lampe en verre. Avantages produits: Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. Faible consommation d'énergie. Bon rendu de couleur. Domaines d'application: Idéal pour l'éclairage de miroir. Hôtels, restaurants. Applications domestiques. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures
  • Faible consommation d'énergie
  • Bon rendu de couleur
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LEDaux lampes à incandescence tubulaires
  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim)
  • Pour un éclairage particulièrement uniforme
  • Lampes sans mercure
  • Lampe en verre
  • Domaines d'application
  • Idéal pour l'éclairage de miroir
  • Hôtels, restaurants
  • Applications domestiques
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés