Ledvance - LED SPECIAL OSRAM SLIMLINE 100 R7s 1521lm 827 118mm 12W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 12...12 W
Culot - R7s
flux lumineux - 1521...1521 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 18.478 kg CO2
EAN
4058075432734
Réf. Sonepar
07074543273
Réf. Fournisseur
432734
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
12...12 W
Culot
R7s
flux lumineux
1521...1521 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
20 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
81...81 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1521 lm
efficacité lumineuse de la lampe
126 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
multicolore
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
300...300 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
118 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
150
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
12 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
LED OSRAM - SLIM LINE - SPECIAL LED SLIM LINE 100 Claire 118mm - R7s - 12W - 1521lm - Non Gradable - ø20 x 118mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe E - Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED avec culot R7s. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles R7. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Dimensions particulièrement compactes. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Garantie de trois ans. Domaines d'application: Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits