Ledvance - LED SPECIAL OSRAM TSLIM60 Claire 827 B15d 7W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7...7 W
Culot - B15d
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
4 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 10.771 kg CO2
EAN
4058075606968
Réf. Sonepar
07074560696
Réf. Fournisseur
606968
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
7...7 W
Culot
B15d
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (monoculot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
18 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
40...40 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
806 lm
efficacité lumineuse de la lampe
115 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
multicolore
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
90 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
150
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
7 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
LED OSRAM - SPECIAL - TSLIM 60 Claire - B15d - 7W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ø18 x 90mm - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 15000h - Classe E - Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED avec culot B15d. Caractéristiques produit: LED en remplacement des lampes halogènes culot B15d. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Non gradable. Avantages produits: Remplacement facile des lampes halogènes grâce aux design compact. Idéal en particulier pour les petits luminaires design. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Très faible consommation d’énergie. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Garantie de trois ans. Domaines d'application: Petits luminaires designs. Lieux de vie luxueux. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits