Ledvance - LED SPECIAL PIN40 LEDVANCE PFM DIM G9 4W 827 470lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - G9
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4099854064814
Réf. Sonepar
07074406481
Réf. Fournisseur
064814
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
G9
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
18 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
23...23 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
117 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
multicolore
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
59 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
LED LEDVANCE - Performance Class DIM - SPECIAL LEDPIN 40 827 - G9 - 320° - 4W Equivalence 40W - 470lm - Gradable - Ra80 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED gradables avec culot G9. Caractéristiques produit: Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Avantages produits: Bonne émission lumineuse. Très longue durée de vie allant jusqu'à 25 000 heures. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. 5 ans de garantie. Domaines d'application: Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits