Ledvance - LED SPECIAL PIN40 LEDVANCE PFM GY6.35 Claire 4W 827 470lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4...4 W
Culot - GY6,35
flux lumineux - 470...470 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
4099854064692
Réf. Sonepar
07074406469
Réf. Fournisseur
064692
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
4...4 W
Culot
GY6,35
flux lumineux
470...470 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
18 mm
type de tension
AC/DC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
500...500 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
470 lm
efficacité lumineuse de la lampe
117 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
multicolore
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
320...320 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
50 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
4 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LED LEDVANCE - Performance Class - SPECIAL LEDPIN 40 827 - GY6.35 - 320° - 4W Equivalence 40W - 470lm - Non Gradable - Ra80 - 2700K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe F - Garantie 4 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED 12 V basse tension. Caractéristiques produit: Compatible avec la plupart des alimentations conventionnelles ou électroniques (voir liste de compatibilite sur ledvance.fr/compatibilite). Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Culot : G4, GY6.35. Avantages produits: Utilisation variable à courant continu et courant alternatif. Bonne émission lumineuse. Idéal pour les applications décoratives et un éclairage universel. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Domaines d'application: Applications décoratives. Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits