Ledvance - LED SPECIAL PIN50 LEDVANCE PFM G9 Claire 4,8W 840 600lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.8...4.8 W

  • Culot - G9

  • flux lumineux - 600...600 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4099854064845

Réf. Sonepar

07074406484

Réf. Fournisseur

064845

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

4.8...4.8 W

Culot

G9

flux lumineux

600...600 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

18 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

40...40 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

600 lm

efficacité lumineuse de la lampe

125 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

multicolore

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

320...320 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

59 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

LED LEDVANCE - Performance Class - SPECIAL LEDPIN 50 840 - G9 - 320° - 4,8W Equivalence 50W - 600lm - Non Gradable - Ra80 - 4000K - 15000h - ON/OFF x 100 000 - Classe E - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED culot G9. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Bonne émission lumineuse. Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. 4 ans de garantie. Domaines d'application: Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison. Commerces, hôtels et restaurants. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Bonne émission lumineuse
  • Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures
  • 4 ans de garantie
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes traditionnelles 230 V
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Éclairage d'accentuation et d'ambiance dans toute la maison
  • Commerces, hôtels et restaurants
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés