Ledvance - LED SPOT LEDVANCE PFM MR11 20 827 36° GU4 2,5W 184lm Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 2.5...2.5 W
Culot - GU4
flux lumineux - 184...184 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4099854070365
Réf. Sonepar
07074407036
Réf. Fournisseur
070365
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
2.5...2.5 W
Culot
GU4
flux lumineux
184...184 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
courant nominal
310...310 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
184 lm
efficacité lumineuse de la lampe
73 lm/W
intensité lumineuse
400 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
38 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
MR11
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
3 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED LEDVANCE - Performance Class - SPOT Verre MR11 20 827 - GU4 - 36° - 2,5W Equiv 20W - 184lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 12V - 2700K - 15000h - Classe G - Garantie 4 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED très basse tension, à réflecteur MR11, culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM. Non gradable. Culot : GU4. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir liste de compatibilite sur ledvance.fr/compatibilite). Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits