Ledvance - LED SPOT LEDVANCE PFM MR16 50 DIM 930 36° GU5.3 8W 621lm IRC90 Verre

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 8...8 W

  • Culot - GU5,3

  • flux lumineux - 621...621 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4099854050497

Réf. Sonepar

07074405049

Réf. Fournisseur

050497

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

8...8 W

Culot

GU5,3

flux lumineux

621...621 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

90-100

classe d’efficience énergétique

G

diamètre

50 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

12...12 V

courant nominal

760...760 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

621 lm

efficacité lumineuse de la lampe

77 lm/W

intensité lumineuse

1150 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

44 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

MR16

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

50

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

8 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LED LEDVANCE - Performance Class - SPOT Verre MR16 50 930 - GU5.3 - 36° - 8W Equiv 50W - 621lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - 12V - 3000K - 25000h - Classe G - Garantie 4 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED à réflecteur MR16, très basse tension, gradables, culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes basse tension. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Gradable. Culot : GU5.3. Lampe en verre. Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90). Durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim. Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir liste de compatibilite sur ledvance.fr/compatibilite). Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Gradation en continu
  • Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim
  • Compatible avec de nombreuses alimentations électroniques et conventionnelles standard (voir liste de compatibilite sur ledvance.fr/compatibilite)
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes basse tension
  • Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM
  • Gradable
  • Culot : GU5.3
  • Lampe en verre
  • Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90)
  • Durée de vie : jusqu'à 25 000 h
  • Domaines d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés