Ledvance - LED SPOT LEDVANCE PFM PAR16 100 830 36° GU10 9,6W 750lm Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 9.6...9.6 W
Culot - GU10
flux lumineux - 750...750 lm
température de couleur - 3000...3000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4099854070990
Réf. Sonepar
07074407099
Réf. Fournisseur
070990
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
9.6...9.6 W
Culot
GU10
flux lumineux
750...750 lm
température de couleur
3000...3000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
F
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
52...52 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
750 lm
efficacité lumineuse de la lampe
78 lm/W
intensité lumineuse
1100 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
52 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.16
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
10 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
F
LED LEDVANCE - Performance Class - SPOT Verre PAR16 100 830 - GU10 - 36° - 9,6W Equiv 100W - 750lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - - 3000K - 15000h - Classe F - Garantie 4 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED, réflecteur. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Grande homogénéité de couleur : ≤ 6 SDCM. Non gradable. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits