Ledvance - LED SPOT LEDVANCE PFM PAR16 80 DIM 940 120° GU10 7,9W 650lm IRC90 Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 7.9...7.9 W
Culot - GU10
flux lumineux - 650...650 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4099854059131
Réf. Sonepar
07074405913
Réf. Fournisseur
059131
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
7.9...7.9 W
Culot
GU10
flux lumineux
650...650 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
50 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
46...46 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
650 lm
efficacité lumineuse de la lampe
82 lm/W
intensité lumineuse
210 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
120...120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM5
longueur
52 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
PAR16
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
120
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
8 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED LEDVANCE - Performance Class - SPOT Verre PAR16 51 940 - GU10 - 120° - 7,9W Equiv 51W - 650lm - Gradable - Ra90 - ON/OFF x 100 000 - - 4000K - 25000h - Classe G - Garantie 4 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED à réflecteur PAR16 gradables, culot à broches. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Grande homogénéité de couleur : ≤ 5 SDCM. Gradable. Lampe en verre. Rendu des couleurs très élevé (Ra : 90). Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Gradation en continu. Compatible avec de nombreux variateurs, voir ledvance.fr/dim. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits