Ledvance - LED SPOT LEDVANCE SUP R80 60 DIM 827 36° E27 4,9W 345lm IRC90 Verre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 4.9...4.9 W
Culot - E27
flux lumineux - 345...345 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4099854048418
Réf. Sonepar
07074404841
Réf. Fournisseur
048418
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
4.9...4.9 W
Culot
E27
flux lumineux
345...345 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
réflecteur
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
classe d’efficience énergétique
G
diamètre
80 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.7
flux lumineux effectif selon IEC 62612
345 lm
efficacité lumineuse de la lampe
70 lm/W
intensité lumineuse
550 cd
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
36...36 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
105 mm
indice de protection (IP)
IP20
désignation de la lampe
R80
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
150
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
5 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
LED LEDVANCE - Superior Class - SPOT Verre R80 60 927 - E27 - 36° - 4,9W Equivalence 60W - 345lm - Gradable - Ra90 - 2700K - 25000h - ON/OFF x 100 000 - Classe G - Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED gradables à réflecteur R80 avec culot à vis, lumière du jour. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes traditionnelles 12 V. Gradable. Culot : E27. Indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 90. Lampe en verre. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe halogène. Spectre de la lumière naturelle avec un excellent rendu des couleurs (IRC >90). Réduction significative de la lumière bleue. Meilleur confort visuel et réduction de la fatigue. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits