Ledvance - LED STAR LINE 118 CL 100 non-dim 12,5W/827 R7S
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 12.5...12.5 W
Culot - R7s
flux lumineux - 1521...1521 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
6 unité(s)
EAN
4058075432659
Réf. Sonepar
07074543265
Réf. Fournisseur
432659
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
12.5...12.5 W
Culot
R7s
flux lumineux
1521...1521 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
29 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
85...85 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
flux lumineux effectif selon IEC 62612
1521 lm
efficacité lumineuse de la lampe
117 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
multicolore
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
330...330 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
118 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.1
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
175
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
13 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
avec détecteur de mouvement
Non
Alternative LED aux lampes conventionnelles R7 OSRAM LED LINE R7S / Tube LED: R7s, 12,50 W, 100 W remplacement pour, clair, Blanc chaud, 2700 K
Les Atouts de l'article:
Lampes LED avec culot R7s. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles R7. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: S'adapte à la plupart des luminaires culot R7s. Bonne émission lumineuse. Puissance thermique plus faible (par rapport au produit de référence standard). Durée de vie allant jusqu'à 15 000 heures. Garantie de trois ans. Domaines d'application: Eclairage général à température ambiante de -20…+40°C. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits