Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

Ledvance - LED TUBE LEDVANCE PFM T8 EM58 MS (Détection mouv. HF) 840 1,5m G13 19,3W 3100lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 19.3...19.3 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux - 3100...3100 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4099854045066

Réf. Sonepar

07074404506

Réf. Fournisseur

045066

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

19.3...19.3 W

Culot

G13

flux lumineux

3100...3100 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (double culot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

C

diamètre

26.7 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

88...88 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

3100 lm

efficacité lumineuse de la lampe

160 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

190...190 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM5

longueur

1500 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

200000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

20 kWh

durée de vie nominale moyenne

60000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Oui

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

C

Verre LEDVANCE - PFM Class - T8EM 58 MS 58 W Détection mouvement - 840 - G13 - > 190 ° - 19,3 W Equivalence 58 W - 3100 lm - Non - Ra80 - 4000K - 60000h - ON/OFF x 200 000 - Classe C - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Tubes LED avec détecteur HF intégré pour alimentation conventionnelle, gaine anti-éclat. Caractéristiques produit: Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct. Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement. Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20% après 5 minutes sans détection de mouvement. Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement. Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz. Détection de mouvement jusqu'à 5 m. Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1). Type de protection : IP20. Sans mercure et conforme à RoHS. Avantages produits: Permet jusqu'à 67 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard. Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence. Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off). Remplacement simple,rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage. Pas de flexion grâce au tube en verre. Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET. Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation. Également adapté pour fonctionner à basse température. Domaines d'application: Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C. Couloirs, escaliers, garages parking. Entrepôts. Allées et couloirs. Zones logistiques, infrastructures de transport et couloirs. Technique / Accessoires: Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Permet jusqu'à 67 % d'économie d'énergie par rapport aux lampes fluorescentes standard
  • Convient aux luminaires fermés grâce à la technologie haute fréquence
  • Très haute résistance aux cycles de commutation (on/off)
  • Remplacement simple,rapide et sécurisé des tubes fluorescents sans recâblage
  • Pas de flexion grâce au tube en verre
  • Protection optimale contre les éclats grâce à un revêtement spécial en PET
  • Remplit les critères exigés par la démarche HACCP (industrie alimentaire) de la fabrication à la commercialisation
  • Également adapté pour fonctionner à basse température
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement LED des lampes fluorescentes T8 classiques avec culot G13 pour utilisation dans les luminaires avec alimentation conventionnelle ou branchement direct
  • Détecteur haute fréquence intégré avec détection de mouvement
  • Diminution automatique de l'intensité lumineuse à 20% après 5 minutes sans détection de mouvement
  • Extinction automatique de l'éclairage 7 minutes après la dernière détection de mouvement
  • Détecteur haute fréquence avec 5,8 GHz
  • Détection de mouvement jusqu'à 5 m
  • Faible scintillement selon EU 2019/2020 (SVM ≤0,4 / PstLM ≤ 1)
  • Type de protection : IP20
  • Sans mercure et conforme à RoHS
  • Domaines d'application
  • Éclairage général avec des températures ambiantes de -20 à +50 °C
  • Couloirs, escaliers, garages parking
  • Entrepôts
  • Allées et couloirs
  • Zones logistiques, infrastructures de transport et couloirs
  • Technique / Accessoires
  • Convient pour une alimentation conventionnell avec des engins de commande à faible perte et conventionnelles