fin de vie

Ledvance - LED VAL PAR16 80 36 6,9W 865 GU10 575lm OSRAM - 096684

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 6.9...6.9 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 575...575 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • dimmable/gradable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 10.719 kg CO2 eq.

EAN

4058075096684

Réf. Sonepar

07074509668

Réf. Fournisseur

096684

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

6.9...6.9 W

Culot:

GU10

flux lumineux:

575...575 lm

température de couleur:

6500...6500 K

dimmable/gradable:

Non

forme de la lampe:

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

F

diamètre:

51 mm

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

40...40 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

575 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

83 lm/W

intensité lumineuse:

880 cd

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

couleur:

autre

angle de rayonnement:

36...36 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

longueur:

52 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.14

désignation de la lampe:

PAR16

nombre de cycles min.:

100000

taux de distortion harmonique:

120

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR1

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OSRAM - Lampe LED SPOT VALUE PAR16 VERRE - GU10 - 6,90W - 575lm - 6500K - 10000h

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, réflecteur. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes halogènes 230V. Non gradable. Culot : GU10. Lampe en verre. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux. Allumage instantané. Domaines d'application: Commerces et salles d'exposition. Applications domestiques. Applications commerciales. Éclairage d'accentuation. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Conception, dimensions, flux lumineux comparables à une lampe à incandescence classique ou halogène
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Pas d'émission d'UV ni d'IR dans le faisceau lumineux
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes halogènes 230V
  • Non gradable
  • Culot : GU10
  • Lampe en verre
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80
  • Domaines d'application
  • Commerces et salles d'exposition
  • Applications domestiques
  • Applications commerciales
  • Éclairage d'accentuation
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés