fin de vie

Ledvance - LED VALUE Classic A60 Dep 8,5W 840 E27 806lm OSRAM - 973381

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • dimmable/gradable - Non

  • puissance de la lampe - 8.5...8.5 W

  • flux lumineux - 806...806 lm

  • Culot - E27

  • température de couleur - 4000...4000 K

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 13.048 kg CO2 eq.

EAN

4052899973381

Réf. Sonepar

07074997338

Réf. Fournisseur

973381

Réf. Commerciale

Ledvance

dimmable/gradable:

Non

puissance de la lampe:

8.5...8.5 W

flux lumineux:

806...806 lm

Culot:

E27

température de couleur:

4000...4000 K

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

9 kWh

compatible IFTTT:

Oui

couleur du boîtier/corps:

blanc

couleur:

blanc

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

taux de distortion harmonique:

81

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

désignation de la lampe:

type A

Lampe à filament:

Non

nombre de cycles min.:

100000

angle de rayonnement:

200...200 °

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

806 lm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

facteur de puissance (cos phi):

0.5

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.15

type de tension:

AC

avec détecteur de mouvement:

Non

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

avec télécommande:

Non

diamètre:

60 mm

classe d’efficience énergétique:

F

efficacité lumineuse de la lampe:

94 lm/W

forme de la lampe:

en forme de poire

détecteur crépusculaire intégré:

Non

longueur:

113 mm

commande à distance possible:

Non

tension nominale (Un):

220...220 V

indice de protection (IP):

IP20

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

finition verre/couvercle:

dépoli

durée de vie nominale moyenne:

10000 h

courant nominal:

50...50 mA

LED SMD OSRAM - VALUE - CLASSIC CLA60 Dépolie - E27 - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ON/OFF x 100 000 - 4000K - 10000h - Classe F - Garantie 2 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED, forme classique. Caractéristiques produit: Alternative LED aux lampes conventionnelles. Non gradable. Bon rendu de couleur (Ra ≥ 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Peut remplacer facilement les lampes standard. Domaines d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Très faible consommation d’énergie
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Caractéristiques produit
  • Alternative LED aux lampes conventionnelles
  • Non gradable
  • Bon rendu de couleur (Ra ≥ 80) et stabilité de la couleur pendant la durée de vie de la lampe
  • Domaines d'application
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés