fin de vie

Ledvance - LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER 360° 30W LUMIERE DU JOURCrochet/Prise - 834040

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 30 W

  • flux lumineux utile - 3700 lm

  • température de couleur - 6500...6500 K

  • indice de protection (IP) - IP54

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

4058075834040

Réf. Sonepar

07074583404

Réf. Fournisseur

834040

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système:

30 W

flux lumineux utile:

3700 lm

température de couleur:

6500...6500 K

indice de protection (IP):

IP54

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

30000 h

source lumineuse:

LED non interchangeable

douille:

sans

tension nominale (Un):

220...240 V

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

avec élément de protection:

Non

avec prise:

Oui

classe de protection:

I

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

3

couleur du boîtier/corps:

noir

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

D

largeur:

227 mm

hauteur:

220 mm

profondeur:

220 mm

LED WORKLIGHT VALUE PROJECTEUR DE CHANTIER 360° 30W LUMIERE DU JOURCrochet/Prise

Les Atouts de l'article:

Lampe de travail flexible et portable avec rayonnement lumineux à 360° dans une classe économique. Caractéristiques du produit: Angle de faisceau de 360°. Crochet de suspension intégré pour application downlight. Équipé de deux prises de courant, pour des charges allant jusqu'à 3000 W. Prise de courant protégée par un clapet à fermeture automatique. Avantages du produit: Éclairage panoramique à 360°. 2 en 1, projecteur de chantier équipé de deux prises. Zones d'application: Rénovation. Garages. Ateliers. Sous-sol. Technique / Accessoires: Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible. Conseils de sécurité: Produit de classe de protection I. Toutes les pièces métalliques conductrices d'électricité du boîtier qui peuvent absorber une tension pendant le fonctionnement ou pendant la maintenance en cas de défaut doivent être reliées en permanence au conducteur de protection..

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Éclairage panoramique à 360°
  • 2 en 1, projecteur de chantier équipé de deux prises
  • Caractéristiques du produit
  • Angle de faisceau de 360°
  • Crochet de suspension intégré pour application downlight
  • Équipé de deux prises de courant, pour des charges allant jusqu'à 3000 W
  • Prise de courant protégée par un clapet à fermeture automatique
  • Zones d'application
  • Rénovation
  • Garages
  • Ateliers
  • Sous-sol
  • Technique / Accessoires
  • Câble d'alimentation de 1,5 m pour une installation flexible