fin de vie

Ledvance - LEDVANCE High Bay LED 95W/4000K 110° IP65 IK08 13000lm - 074354

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h

  • indice de protection (IP) - IP65

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • puissance du système - 95 W

  • flux lumineux utile - 13000 lm

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075074354

Réf. Sonepar

07074507435

Réf. Fournisseur

074354

Marque

Ledvance

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

50000 h

indice de protection (IP):

IP65

température de couleur:

4000...4000 K

puissance du système:

95 W

flux lumineux utile:

13000 lm

couleur de la lumière:

blanc

type de câblage:

terminaison

avec élément de protection:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

protection contre l'incendie « D »:

Oui

nombre de lampes/modules:

1

appareillage fourni:

Oui

angle de faisceau:

faisceau diffus

courant nominal:

440...440 mA

mode de pose:

montage en saillie

classe de protection:

I

largeur:

285 mm

diamètre externe:

285 mm

réflecteur:

autre

douille:

sans

type de connexion:

autre

couleur du boîtier/corps:

noir

type de tension:

AC

puissance de lampe acceptée:

95...95 W

appareillage:

driver LED courant constant

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

résistant aux ballons:

Non

nombre de pôles:

2

longueur:

285 mm

hauteur/profondeur:

129.5 mm

matériau du boîtier/corps:

aluminium

source lumineuse:

LED non interchangeable

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

matériau du réflecteur:

sans réflecteur

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

tension nominale (Un):

100...240 V

alimentation de secours intégrée:

Non

durée de vie nominale L90/B10 à 25°C:

20000 h

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM5

taux de distortion harmonique:

10

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

-30...50 °C

test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11:

650 °C - 30 s

courant nominal de la LED à courant constant:

440...440 mA

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation GPRS:

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

pas de variation:

Oui

élément de distribution de lumière:

autre

efficience du luminaire:

135 lm/W

variation DSI:

Non

convient pour lampe auxiliaire:

Non

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:

A++, A+, A (LED)

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

13

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

7

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

non

facteur de puissance (cos phi):

0.95

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

LEDVANCE HighBay LED - Eclairage grande hauteur IP65/IK08 - 95W - 13000lm - 137lm/W - 110° - 4000K - 50000h - Classe I - diam. 285x129,5mm - solution pré-câblée (1,50m) - étrier et crochet de montage inclus - ENEC - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Luminaires High-Bay jusqu'à 135 lm/W. Caractéristiques produit: Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W. Type de protection : IP65. Disponible avec angle de faisceau : 70 °, 90 °, 110 °. Avantages produits: Efficacité lumineuse élevée. Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels. Garantie de 5 ans. Poids et dimensions optimisés grâce au design compact. Domaines d'application: Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge. Entrepôts. Halls de logistique. Industrie. Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls). Technique / Accessoires: Crochet de montage et supports inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Efficacité lumineuse élevée
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 60 % par rapport aux luminaires high bay conventionnels
  • Garantie de 5 ans
  • Poids et dimensions optimisés grâce au design compact
  • Caractéristiques produit
  • Efficacité lumineuse : jusqu'à 135 lm / W
  • Type de protection : IP65
  • Disponible avec angle de faisceau : 70 °, 90 °, 110 °
  • Domaines d'application
  • Remplace les luminaires High Bay avec lampes mercure ou à décharge
  • Entrepôts
  • Halls de logistique
  • Industrie
  • Haut plafond (par exemple, dans les centres commerciaux, les aéroports, les immeubles commerciaux, les halls)
  • Technique / Accessoires
  • Crochet de montage et supports inclus