Ledvance - LEDVANCE LINEAR VIDE 1200 pour 2 tubes
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 5 W
flux lumineux utile - 0 lm
température de couleur - 0...0 K
indice de protection (IP) - IP20
classe de protection - I
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075144422
Réf. Sonepar
07074514442
Réf. Fournisseur
144422
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
5 W
flux lumineux utile
0 lm
température de couleur
0...0 K
indice de protection (IP)
IP20
classe de protection
I
longueur
1234 mm
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
source lumineuse
LED interchangeable
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
G13
matériau
acier
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
A
régulation constante du flux lumineux
Non
protection contre l'incendie « D »
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
avec interrupteur
Non
avec détecteur de mouvement
Non
puissance de lampe acceptée
32...32 W
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
83 mm
hauteur/profondeur
66 mm
diamètre
0 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
avec grille de protection
Non
LEDVANCE Linear Vide - 1200mm - pour 2 tubes LED - Classe I - 1230x81x35mm - Connexion directe 230V - Garantie 3 ans
Les Atouts de l'article:
Corps en métal pour tubes LED T8. Caractéristiques produit: Corps en métal pour tubes LED T8 (culot G13). Fonctionnement 230 V. Versions pour une ou deux lampes disponibles. Câblage traversant possible. Connexion via bornier rapide inclus. Avantages produits: Remplacement facile et flexible des tubes LED T8. Pas de risque de défaillance résultant d'une confusion des pôles des tubes LED. Connexion électrique à l'arrière ou via un câblage traversant. Connexion facile grâce à un bornier rapide. Peu d'espace requis grâce aux dimensions compactes.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits