Ledvance - LEDVANCE Smart+ HCL WF PANAN DESK LAMP TW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 15 W
douille - sans
flux lumineux utile - 600 lm
température de couleur - 2200...5000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075575875
Réf. Sonepar
07074557587
Réf. Fournisseur
575875L
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
15 W
douille
sans
flux lumineux utile
600 lm
température de couleur
2200...5000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
matériau de la verrine
plastique opalin
matériau du boîtier/corps
aluminium
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
blanc
avec variateur
Oui
type de luminaire
lampe de bureau
avec interrupteur
Non
puissance de lampe acceptée
15...15 W
mode de pose
pied
adapté à un montage en applique
Non
orientable
Oui
PLIABLE
Non
réglable en hauteur
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
couleur de la verrine
blanc
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
composantes directes/indirectes réglables séparément
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Oui
pas de variation
Non
élément de distribution de lumière
diffuseur
avec prise
Non
classe de protection
II
raccordement électrique avec fiche
Oui
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
facteur de puissance (cos phi)
0.7
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
continu
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
220 mm
hauteur/profondeur
700 mm
longueur
500 mm
diamètre
220 mm
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Oui
Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI - 15W - 600lm - Blanc dynamique - 2200…5000K - IRC95 - 30000h - Classe -Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
Les Atouts de l'article:
Éclairage de bureau avec technologie Human Centric Lighting (éclairage centré sur l'humain). Caractéristiques produit: Température de couleur réglable via blanc Tunable White : 2 200…5 000 K. Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™️ 4.4 ou iOS 10.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Gradable. LEDs innovantes à spectre complet SunLike avec IRC 95. LEDs SunLike avec basse présence de lumière bleue. Revêtement du luminaire innovant luttant contre les germes et les odeurs domestiques. Fonction de biorythme automatisé. Avantages produits: Permet une meilleure concentration et productivité. Améliore le niveau d'activité général et la vigilance pendant la journée. Améliore le rythme et la qualité du sommeil. Améliore le confort visuel. Améliore la qualité de l'air domestique en éliminant les germes et les mauvaises odeurs. Distribution lumineuse homogène. Installation facile et rapide. Domaines d'application: Applications intérieures. Cuisines, salons, salles pour enfants ou bureaux à domicile. Technique / Accessoires: Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC. Accessoires de montage et de connexion complets fournis.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits