Ledvance - LEDVANCE Smart+ WF GARDENPOLE RGBW EXT 45lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 3.1 W
flux lumineux utile - 45 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 25000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075478251
Réf. Sonepar
07074547825
Réf. Fournisseur
478251
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance du système
3.1 W
flux lumineux utile
45 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
25000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
matériau du boîtier/corps
acier inoxydable
hauteur/profondeur
365 mm
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de connexion
autre
type de luminaire
piquet de sol
source lumineuse fournie
Oui
couleur de la lumière
RGBW
avec plaque de base
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
matériau de la verrine
plastique opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
ballast électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
sans
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
III
puissance de lampe acceptée
3.1...31 W
émission de lumière
direct
efficience du luminaire
15 lm/W
angle de faisceau
faisceau diffus
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
0.5
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
38 mm
longueur
38 mm
diamètre
38 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Oui
compatible avec Amazon Alexa
Oui
compatible IFTTT
Oui
Luminaire LED LEDVANCE Smart+ WIFI Outdoor/Indoor IP65 - 3,10W - 45lm - RGBW - 3000K - IRC≥80 - 25000h - Contrôle via l'app Ledvance Smart+ WIFI - Compatible Google Home, Amazon Alexa
Les Atouts de l'article:
Bornes lumineuses décoratives pour une utilisation en extérieur avec technologie WiFi. Caractéristiques produit: Contrôlable via l'application LEDVANCE SMART+ WiFi (avec minimum Android™️ 4.4 ou iOS 10.0). Contrôlable via la commande vocale disponible sur Assistant Google ou Amazon Alexa. Contrôle des couleurs RGB, env. 16 millions d’options de couleur réglable. Gradable. Température de couleur : 3 000 K (blanc chaud). Indice de protection (pôle) : IP65. Indice de protection (alimentation): IP44. Extension jusqu'à 8 Poles maximum. Avantages produits: Installation facile et rapide. Éclairage coloré de jardin avec des options de contrôle intelligentes. Domaines d'application: Jardins, balcons et autres espaces extérieurs. Technique / Accessoires: Alimentation incluse uniquement dans le kit de base. Le contrôle via l'application ou le contrôle vocal nécessite un système compatible Smart Home. Contrôle via l'application LEDVANCE SMART + WiFi sur smartphone ou tablette PC.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits