Ledvance - LEDVANCE Smart+ ZB GARDENPOLE RGBW 420lm - 729346

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 367 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - aluminium

  • classe de qualité matériau boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4058075729346

Réf. Sonepar

07074572934

Réf. Fournisseur

729346

Réf. Commerciale

Ledvance

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

367 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

aluminium

classe de qualité matériau boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

420 lm

puissance du système:

6 W

température de couleur:

2000...6500 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

20000 h

type de luminaire:

piquet de sol

avec plaque de base:

Non

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED non interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

nombre de lampes/modules:

0

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

ballast électronique

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

G

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

II

répartition lumineuse:

symétrique

émission de lumière:

direct

efficacité lumineuse:

70 lm/W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

facteur de puissance (cos phi):

0.5

température de couleur réglable:

continu

réglage des lumens:

non

angle de rayonnement ajustable:

non

largeur:

60 mm

longueur:

14000 mm

diamètre:

60 mm

type de câblage:

terminaison

nombre de pôles:

1

nombre max. de luminaires par disjoncteur B16:

285

nombre max. de luminaires par disjoncteur C16:

171

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

Luminaire LED LEDVANCE Smart+ ZigBee 3.0 Outdoor/Indoor IP65 - 8,50W - 420lm - RGBW - 2000?6500K - IRC>80 - 20000h - Contrôle via une passerelle compatible (Philips Hue / Ikea Trädfri?)