Ledvance - LF1200-G3-840-09 L2 OSRAM LINEARlight FLEX® POWER 1200 - 142632


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur - 9000 mm
indice de protection (IP) - IP00
flux lumineux par mètre - 1200 lm
puissance de la lampe par mètre - 8.1 W
température de couleur - 4000...4000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
LINEARlight FLEX® POWER 1200
Voir tous les produits de cette sérieEAN
4062172142632
Réf. Sonepar
07074214263
Réf. Fournisseur
142632
Réf. Commerciale
Ledvance
longueur:
9000 mm
indice de protection (IP):
IP00
flux lumineux par mètre:
1200 lm
puissance de la lampe par mètre:
8.1 W
température de couleur:
4000...4000 K
tension de lampe:
24...24 V
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
couleur de la lumière:
blanc
longueur des sections individuelles:
100 mm
largeur:
8 mm
modèle:
bande
mode de pose:
montage en saillie
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
70
nombre de sources lumineuses par pied:
21
puissance de la lampe par pied:
2.4 W
efficacité lumineuse:
147 lm/W
type de tension:
DC
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Oui
appareil de commande échangeable:
Non
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
E
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
puissance du système:
73.2 W
régulation constante du flux lumineux:
Non
température de couleur réglable:
non
réglage des lumens:
continu
angle de rayonnement ajustable:
non
hauteur/profondeur:
1.4 mm
plus petit rayon de courbure:
20 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Non
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2
section de conducteur:
0.51 mm²
type de connexion:
borne automatique
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui
Les Atouts de l'article:
Modules LED pour des applications professionnelles et industrielles. Caractéristiques du produit: Bande de LED flexible et sécable. Flux lumineux : jusqu'à 1 850 lm/m. Efficacité du module : jusqu'à 82 lm/W. Gradable. Différentes nuances de blanc (3 SDCM). Module de classe de protection IP44. Avantages du produit: Flux lumineux élevé. Grande liberté de conception grâce à la flexibilité du module et à la possibilité de le découper. Montage et connexion simples. Connexion sans outil avec le CONNECTsystem en option. Montage facile sur de nombreuses surfaces lisses grâce à une bande autocollante située au dos. Zones d'application: Éclairage de voûtes. Signalétique. Enseigne et lettrage. Technique / Accessoires: Raccordement simplifié grâce au système d’appariement optionnel CONNECTsystem. Installation rapide avec le système optionnel SLIM TRACK. Parfaitement adapté aux ballasts électroniques OPTOTRONIC® 24 V.
Les Atouts de la gamme:
Avantages du produit