Ledvance - LF1200S-G5-927-10 L2 LINEARlight FLEX® ShortPitch - 170611

LEDVANCE
CopieCopie
Ledvance - LF1200S-G5-927-10 L2 LINEARlight FLEX® ShortPitch

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP00

  • flux lumineux par mètre - 1200 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 10.9 W

  • température de couleur - 2700...2700 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LINEARlight FLEX® ShortPitch

Voir tous les produits de cette série

EAN

4062172170611

Réf. Sonepar

07074217061

Réf. Fournisseur

170611

Réf. Commerciale

Ledvance

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP00

flux lumineux par mètre:

1200 lm

puissance de la lampe par mètre:

10.9 W

température de couleur:

2700...2700 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

140

nombre de sources lumineuses par pied:

42

puissance de la lampe par pied:

3.3 W

efficacité lumineuse:

110 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

puissance du système:

109 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.4 mm

plus petit rayon de courbure:

20 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.5 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LF1200S-G5-927-10 L2 LINEARlight FLEX® ShortPitch Rubans LED pour les applications professionnelles