fin de vie

Ledvance - LF500-G1-830-10 L2 OSRAM LINEARlight FLEX® LOW POWER 500 - 142335

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP20

  • flux lumineux par mètre - 520 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 3.9 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LINEARlight FLEX® LOW POWER 500

Voir tous les produits de cette série

EAN

4062172142335

Réf. Sonepar

07074214233

Réf. Fournisseur

142335

Réf. Commerciale

Ledvance

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP20

flux lumineux par mètre:

520 lm

puissance de la lampe par mètre:

3.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

100 mm

largeur:

8 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

70

nombre de sources lumineuses par pied:

21

puissance de la lampe par pied:

1.1 W

efficacité lumineuse:

133 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

E

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1.3 %

Degré de protection (NEMA):

1

classe de protection:

III

puissance du système:

39 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

1.4 mm

plus petit rayon de courbure:

20 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Non

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.51 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

LF500-G1-830-10 L2 OSRAM LINEARlight FLEX® LOW POWER 500 Rubans LED pour les applications professionnelles

Les Atouts de l'article:

Rubans LED professionnels pour applications industrielles. Avantages du produit: . Zones d'application: . Technique / Accessoires: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Color consistency up to 2 SDCM on entire light strip thanks to Single-bin technology
  • Color rendering options Ra: 80 and 90
  • Service lifetime (L80/B10): up to 60,000 h
  • LM79 and LM80 compliant
  • Embedded constant current regulators
  • No solder-joints on circuit board
  • Flexible and cuttable LED strips
  • Dimmable (with suitable PWM dimming methods)
  • Zones d'application
  • For high-end application with dedicated equipment and accessories
  • Technique / Accessoires
  • Flexessories: a complete set of aluminum channels with diffusers and lenses
  • Connectors: quick-and-easy toolless installation with SLIMCONNECTsystem G2
  • Drivers and dimmers: wide selection of OPTOTRONIC 24 V DALI, DMX and BLE
  • Check for more detailed information the specification sheets in the download section