Ledvance - LF800S-G4-865-10 OSRAM LINEARlight FLEX ShortPitch - 575875

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe par mètre - 7 W
flux lumineux par mètre - 800 lm
indice de protection (IP) - IP20
température de couleur - 6740...6740 K
longueur - 10000 mm
Emballage et conditions
-1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
4052899575875
Réf. Sonepar
07074957587
Réf. Fournisseur
575875
Marque
Ledvance
puissance de la lampe par mètre:
7 W
flux lumineux par mètre:
800 lm
indice de protection (IP):
IP20
température de couleur:
6740...6740 K
longueur:
10000 mm
modèle:
bande
source lumineuse:
LED non interchangeable
nombre de sources lumineuses par mètre:
120
type de tension:
DC
tension de lampe:
23...25 V
angle de rayonnement:
120 °
appareillage:
driver LED tension constante
adapté à un variateur:
Non
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée:
A++, A+, A (LED)
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
60000 h
classe de protection:
III
puissance du système:
70 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
8 mm
hauteur/profondeur:
1.4 mm
plus petit rayon de courbure:
20 mm
longueur des sections individuelles:
50 mm
avec embout de fermeture:
Non
avec ensemble de raccordement:
Oui
avec élément de protection:
Non
auto-adhésif:
Oui
nombre de pôles:
2


