fin de vie

Ledvance - LFP800S-G5-830-10 C 8X1 OSRAM LINEARlight FLEX® Protect ShortPitch - 170536

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 10000 mm

  • indice de protection (IP) - IP67

  • flux lumineux par mètre - 840 lm

  • puissance de la lampe par mètre - 6.7 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

LINEARlight FLEX® ShortPitch

Voir tous les produits de cette série

EAN

4062172170536

Réf. Sonepar

07074001295

Réf. Fournisseur

170536

Réf. Commerciale

Ledvance

longueur:

10000 mm

indice de protection (IP):

IP67

flux lumineux par mètre:

840 lm

puissance de la lampe par mètre:

6.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

tension de lampe:

24...24 V

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

couleur de la lumière:

blanc

longueur des sections individuelles:

50 mm

largeur:

11.1 mm

modèle:

bande

mode de pose:

montage en saillie

source lumineuse:

LED non interchangeable

nombre de sources lumineuses par mètre:

140

nombre de sources lumineuses par pied:

42

puissance de la lampe par pied:

2 W

efficacité lumineuse:

125 lm/W

type de tension:

DC

angle de rayonnement:

120 °

appareillage:

driver LED tension constante

adapté à un variateur:

Oui

appareil de commande échangeable:

Non

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

F

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

60000 h

maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq):

90 %

taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq):

1.1 %

Degré de protection (NEMA):

autre

classe de protection:

III

puissance du système:

67 W

régulation constante du flux lumineux:

Non

température de couleur réglable:

non

réglage des lumens:

continu

angle de rayonnement ajustable:

non

hauteur/profondeur:

4.5 mm

plus petit rayon de courbure:

50 mm

avec embout de fermeture:

Non

avec ensemble de raccordement:

Non

avec élément de protection:

Oui

auto-adhésif:

Oui

nombre de pôles:

2

section de conducteur:

0.325 mm²

type de connexion:

borne automatique

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

OSRAM LINEARlight FLEX® Protect ShortPitch Rubans LED pour les applications professionnelles

Les Atouts de l'article:

Rubans LED professionnels pour applications industrielles. Caractéristiques du produit: . Avantages du produit: . Technique / Accessoires: .

Les Atouts de la gamme:

Avantages du produit
  • Color uniformity better than 2 SDCM on the entire LED strip and between strips
  • Light stability over time typically 1 SDCM, tested acc. to IEC 62717 @ 6,000 h
  • LED lifetime acc.to IES LM-80 and IES TM-21 standards, and also internal OSRAM LAB tests
  • Reliable photometric parameters according to IES LM-79, EN13032-4 and CIE S 025
  • Accurate description of the color rendition of the light source acc. to IES TM-30-15
  • Excellent robustness: single reel manufacturing technology (no solder joints on strip)
  • Vibration-resistant for stationary installations acc. to IEC60068-2-6 and IEC60068-2-64
  • Flicker and stroboscopic effect-free acc. to IEC TR 61547-1 and IEC TR 63158
  • Tested by accredited Product Qualification Lab. ISO9001, ISO 17025, ACCREDIA, VDE
  • Easy mounting on many smooth surfaces thanks to self-adhesive tape at the back
  • Caractéristiques du produit
  • 24 V LED strips flexible and cuttable, 50 mm cut unit, with superior optically graded silicone encapsulation
  • Available variants: 800 lm/m 1200 lm/m 2000 lm/m / CRI Ra: 95+ 90+ and 80+
  • Up to 60,000 h L90/B10 with SDT technology, tested acc. to IEC 62717 on real LED strips
  • Stable light flux over length: active constant current regulators (ICs), PWM safe
  • Embedded automatic quick protection against accidental miswiring up to 25 V
  • Fully PWM dimmable from zero up to 2.5 kHz, audible noise free, suitable for quite places
  • Excellent ESD protection of up to 8 kV in air or 4 kV in contact (acc. to IEC 61547)
  • IP67 & IP65 with connector / IP66 & IP65 with optional flying leads
  • Salt-mist atmosphere resistant (acc. to IEC 60068-2-52, highest severity)
  • UV radiation resistant (acc. to ISO 4892-2) / Mixed flowing gas corrosion resistant (IEC 60068-2-60)
  • Designed, engineered and manufactured and tested in Italy (ISO9001, ISO 17025, ACCREDIA, VDE)
  • Technique / Accessoires
  • Flexessories: a complete set of aluminum channels with diffusers and lenses
  • Connectors: quick-and-easy toolless installation with SLIMCONNECTsystem G2
  • Drivers and dimmers: wide selection of OPTOTRONIC 24 V DALI, DMX and BLE
  • Check for more detailed information the specification sheets in the download section