Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie
Ledvance - LINEAR LED 12W 3000K 900mm 230

Ledvance - LINEAR LED 12W 3000K 900mm 230

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance du système - 12 W

  • flux lumineux utile - 1200 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • classe de protection - II

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075056497

Réf. Sonepar

07074505649

Réf. Fournisseur

056497

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance du système

12 W

flux lumineux utile

1200 lm

température de couleur

3000...3000 K

indice de protection (IP)

IP20

classe de protection

II

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

longueur

873 mm

couleur du boîtier/corps

blanc

source lumineuse

LED non interchangeable

couleur de la lumière

blanc

source lumineuse fournie

Oui

nombre de lampes/modules

1

douille

autre

matériau

plastique

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

appareillage

ballast électronique

appareillage fourni

Oui

classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée

A++, A+, A (LED)

revêtement des luminaires à isolation thermique

Non

convient pour l'éclairage d'urgence

Non

avec interrupteur

Oui

avec détecteur de mouvement

Non

largeur

28 mm

hauteur/profondeur

36 mm

raccordement électrique avec fiche

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

LINEAR LED 12W 3000K 900mm 230V LEDVO