fin de vie

Ledvance - Lumilux DE LUXE T8 36W/954 G13 OSRAM Tube Fluo - 018263

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 36 W

  • Culot - G13

  • flux lumineux de la source - 2850 lm

  • température de couleur - 5400 K

  • longueur - 1200 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300018263

Réf. Sonepar

00025001826

Réf. Fournisseur

018263

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

36 W

Culot:

G13

flux lumineux de la source:

2850 lm

température de couleur:

5400 K

longueur:

1200 mm

indice de rendu des couleurs CRI:

90-100

forme de la lampe:

torche

efficacité lumineuse de la lampe:

79 lm/W

couleur de la lumière:

954

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

froid >5 300 K

diamètre du tube:

26 mm

Diamètre de l'anneau:

26 mm

réflecteur interne:

Non

couleur:

blanc

application:

général

protection contre les éclats:

Non

bande d'allumage:

Non

allumage rapide:

Non

utilisation sans starter:

Non

lampe à spectre intégral:

Non

adapté aux luminaires Ex:

Non

convient pour l'éclairage d'urgence:

Non

à double paroi:

Non

pour des applications à faibles températures:

Non

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

38 kWh

durée de vie nominale moyenne:

20000 h

désignation de la lampe:

T8

classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:

G

TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX DE LUXE T8 Haute définition (IRC≥90) - 36W - 2850lm 5400K 20000h - IRC90 - Durée de vie utile : 16 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 1200mm - Classe Energie G - Culot G13

Les Atouts de l'article:

Tubes fluorescents 26 mm, culot G13. Caractéristiques du produit: Très bon indice de rendu des couleurs. Gradable. Avantages du produit: Couleurs naturelles. Zones d'application: Idéal lorsque le rendu des couleurs est un facteur important. Bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Industrie.

Les Atouts de la Gamme :

Avantages du produit
  • Couleurs naturelles
  • Caractéristiques du produit
  • Très bon indice de rendu des couleurs
  • Gradable
  • Zones d'application
  • Idéal lorsque le rendu des couleurs est un facteur important
  • Bâtiments publics
  • Commerces
  • Supermarchés et grands magasins
  • Industrie