Ledvance - Lumilux DE LUXE T8 58W/965 G13 OSRAM Tube Fluo
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la source lumineuse - 58 W
Culot - G13
flux lumineux de la source - 4550 lm
température de couleur - 6500 K
longueur - 1514.2 mm
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
4008321090034
Réf. Sonepar
00025109003
Réf. Fournisseur
090034
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la source lumineuse
58 W
Culot
G13
flux lumineux de la source
4550 lm
température de couleur
6500 K
longueur
1514.2 mm
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
forme de la lampe
torche
efficacité lumineuse de la lampe
78 lm/W
couleur de la lumière
965
couleur de la lumière selon EN 12464-1
froid >5 300 K
diamètre du tube
26 mm
Diamètre de l'anneau
26 mm
réflecteur interne
Non
couleur
blanc
application
général
protection contre les éclats
Non
bande d'allumage
Non
allumage rapide
Non
utilisation sans starter
Non
lampe à spectre intégral
Non
adapté aux luminaires Ex
Non
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
à double paroi
Non
pour des applications à faibles températures
Non
classe d’efficience énergétique
A
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
61 kWh
durée de vie nominale moyenne
20000 h
désignation de la lampe
T8
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
G
TUBE FLUORESCENT OSRAM LUMILUX DE LUXE T8 Haute définition (IRC≥90) - 58W - 4550lm 6500K 20000h - IRC90 - Durée de vie utile : 16 000 h (LMF > 90% avec alimentation quicktronic) - ø26 x 1500mm - Classe Energie G - Culot G13
Les Atouts de l'article:
Tubes fluorescents 26 mm, culot G13. Caractéristiques produit: Très bon indice de rendu des couleurs. Gradable. Avantages produits: Couleurs naturelles. Domaines d'application: Idéal lorsque le rendu des couleurs est un facteur important. Bâtiments publics. Commerces. Supermarchés et grands magasins. Industrie.
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits