Ledvance - Onduleur de chaine PV Mono-Phasé - 3kW - 2MPPT - LS-3K F2 LEDVANCE - 168574


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance d'entrée max. CC - 4500 W
tension MPP - 90...520 V
puissance nominale de sortie CA - 3000 W
surveillance du réseau - monophasé
compatible alimentation de secours - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
PV-PHOTOVOLTAIQUE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4099854168574
Réf. Sonepar
07074416857
Réf. Fournisseur
168574
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance d'entrée max. CC:
4500 W
tension MPP:
90...520 V
puissance nominale de sortie CA:
3000 W
surveillance du réseau:
monophasé
compatible alimentation de secours:
Non
tension d'entrée DC max.:
330 V
courant d'entrée max. CC:
14 A
courant d'entrée DC max. par tracker MPP:
14 A
courant d'entrée CC max. par entrée de chaîne:
14 A
type de tension d’alimentation:
AC
nombre de trackers MPP:
2
efficacité max.:
97.3 %
rendement européen:
96.6 %
avec transformateur:
Non
commutateur CC intégré:
Oui
avec enregistreur de données:
Oui
écran:
standard
Ethernet:
Oui
sans fil:
Oui
batterie incorporée:
Non
adapté à un montage extérieur:
Non
indice de protection (IP):
IP66
connexions de chaîne par entrée MPPT:
1
connexion DC:
autre
connexion AC:
autre
poids:
11 kg
largeur:
160 mm
hauteur:
543 mm
profondeur:
543 mm
consommation d'énergie:
0.9 W
courant de court-circuit max. par MPPT:
22 A