Ledvance - OSR Vintage 1906 LED Special Shape 4.8W 822 Gold E14 420lm 2200K DIM 320° IRC80 - 849761


Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
Culot - E14
flux lumineux - 420...420 lm
puissance de la lampe - 4.8...4.8 W
efficacité lumineuse de la lampe - 87 lm/W
température de couleur - 2200...2200 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
Vintage LED OSR LED
Voir tous les produits de cette gammeEAN
4058075849761
Réf. Sonepar
07074584976
Réf. Fournisseur
849761
Réf. Commerciale
Ledvance
Culot:
E14
flux lumineux:
420...420 lm
puissance de la lampe:
4.8...4.8 W
efficacité lumineuse de la lampe:
87 lm/W
température de couleur:
2200...2200 K
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
classe de rendement énergétique selon le règlement européen 2019/2015:
F
durée de vie nominale moyenne:
15000 h
longueur:
125 mm
angle de rayonnement:
320...320 °
tension nominale (Un):
220...240 V
courant nominal:
30...30 mA
facteur de puissance (cos phi):
0.4
type de tension:
AC
adapté à un ballast électronique:
Non
convient pour ballast magnétique:
Non
flux lumineux effectif selon IEC 62612:
420 lm
Lampe à filament:
Oui
couleur de la lumière selon EN 12464-1:
chaud Inf. à 3 300 K
couleur:
or
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM6
variation par coupure de fin de phase:
Oui
variation par coupure de début de phase:
Oui
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
dimmable via Bluetooth:
Non
dimmable via Wi-Fi:
Non
pas de variation:
Non
diamètre:
28 mm
indice de protection (IP):
IP20
nombre de cycles min.:
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:
5 kWh
commande à distance possible:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
avec télécommande:
Non
Avec interrupteur crépusculaire:
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471:
GR1
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Oui