Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - OSRAM HALOLUX T CL 64860 25W 230V E14

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 25 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux de la source - 260 lm

  • température de couleur - 2700 K

  • durée de vie nominale moyenne - 2000 h

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4050300500942

Réf. Sonepar

00025050094

Réf. Fournisseur

500942

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse

25 W

Culot

E14

flux lumineux de la source

260 lm

température de couleur

2700 K

durée de vie nominale moyenne

2000 h

modèle

clair

tension de lampe

230...230 V

forme de la lampe

autre

verre torsadé

Non

diamètre

26 mm

longueur totale

80 mm

protection contre les UV

Oui

classe d’efficience énergétique

D

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

25 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOLUX T - Pour Réfrigérateur - Filtre UV - Claire - Lampe Gradable - 25W 260lm 2700K 2000h ø26 x 80mm - Classe Energie D - Culot E14