fin de vie

Ledvance - OSRAM HALOSPOT 48 41900 SP 8 20W 12V GY4 - 003962

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 20 W

  • Culot - GY4

  • température de couleur - 2800 K

  • angle de rayonnement - 8 °

  • durée de vie nominale moyenne - 4000 h

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4050300003962

Réf. Sonepar

00025000396

Réf. Fournisseur

003962

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la source lumineuse:

20 W

Culot:

GY4

température de couleur:

2800 K

angle de rayonnement:

8 °

durée de vie nominale moyenne:

4000 h

tension de lampe:

12...12 V

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

22 kWh

désignation de la lampe:

AR48

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

G

couleur:

blanc

longueur totale:

38 mm

diamètre:

48 mm

classe d’efficience énergétique:

C

technique basse pression:

Oui

hélice axiale:

Non

protection contre les UV:

Oui

technique infrarouge:

Non

ANSI:

autre

type de réflecteur:

aluminium

intensité lumineuse:

3100 cd

glace frontale:

Non

Cool Beam:

Non

lampe néodyme:

Non

xénon:

Non

LAMPE HALOGENE OSRAM HALOSPOT - Réflecteur aluminium - Calotte anti-éblouissement - Compatible Luminaire ouvert et fermé - 12V - 8° - 20W - 150lm 2800K 4000h ø48 x 38mm - Classe Energie C - Fabriqué en Allemagne - Culot GY4