Ledvance - OSRAM HQI LED HIGHBAY400 PRO E40 140W 840 20000lm IP40

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 140...140 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 20000...20000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 221.692 kg CO2

EAN

4058075612655

Réf. Sonepar

07074561265

Réf. Fournisseur

612655

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

140...140 W

Culot

E40

flux lumineux

20000...20000 lm

température de couleur

4000...4000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

230 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

110...110 V

courant nominal

3.6...3.6 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

20000 lm

efficacité lumineuse de la lampe

142 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

120...120 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

310 mm

indice de protection (IP)

IP40

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

80

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

154 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

OSRAM HQI LED HIGHBAY400 PRO Claire - E40 - 140W - 20000lm - ø230 x 307mm 1150g - 4000K - 50000h - Classe E - Garantie 5 ans - Filin de sécrutié inclus - Pour alimentation HQI (avec amorceur) - Ta -20°C à + 50°C - IP40

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes HID pour luminaires HIGH BAY. Caractéristiques produit: Indice de protection : IP40. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N). Avantages produits: Remplacement direct des lampes HQI et NAV traditionnelles grâce à la compatibilité entre l'alimentation conventionnelle et l'amorceur. Économies d'énergie jusqu'à 68% en remplaçant les lampes HQI traditionnelles. Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé. Installations industrielles et pour le stockage. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Technique / Accessoires: Filin de sécurité pour lampe inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Remplacement direct des lampes HQI et NAV traditionnelles grâce à la compatibilité entre l'alimentation conventionnelle et l'amorceur
  • Économies d'énergie jusqu'à 68% en remplaçant les lampes HQI traditionnelles
  • Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Indice de protection : IP40
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)
  • Domaines d'application
  • Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Technique / Accessoires
  • Filin de sécurité pour lampe inclus