fin de vie

Ledvance - OSRAM HQL LED HIGHBAY PRO 250 Claire E40 95W 840 13000lm - 135864

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 95...95 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 13000...13000 lm

  • température de couleur - 4000...4000 K

  • dimmable/gradable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 151.003 kg CO2 eq.

EAN

4058075135864

Réf. Sonepar

07074513586

Réf. Fournisseur

135864

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

95...95 W

Culot:

E40

flux lumineux:

13000...13000 lm

température de couleur:

4000...4000 K

dimmable/gradable:

Non

forme de la lampe:

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

A++

diamètre:

190 mm

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

courant nominal:

650...650 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

13000 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

136 lm/W

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

neutre 3 300 à 5 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

angle de rayonnement:

120...120 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

longueur:

280 mm

indice de protection (IP):

IP40

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.1

désignation de la lampe:

autre

nombre de cycles min.:

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

95 kWh

durée de vie nominale moyenne:

50000 h

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique:

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

D

LED OSRAM HQL LED HIGHBAY PRO 250 Claire - E40 - 95W - 13000lm - ø190 x 280mm 860g - 4000K - 50000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Filin de sécrutié fourni - Sur alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes HID pour luminaires HIGH BAY. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande. Facteur de puissance : 0,9. Indice de protection : IP40. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N). Avantages produits: Économies d'énergie allant jusqu'à 65 % en remplacement des lampes à vapeur de mercure (HQL). Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement. Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé. Installations industrielles et pour le stockage. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés. Technique / Accessoires: Filin de sécurité pour lampe inclus.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Économies d'énergie allant jusqu'à 65 % en remplacement des lampes à vapeur de mercure (HQL)
  • Gestion thermique efficace pour une large plage de température de fonctionnement
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V
  • Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande
  • Facteur de puissance : 0,9
  • Indice de protection : IP40
  • Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N)
  • Domaines d'application
  • Alternative LED pour les applications exigeant un flux lumineux élevé
  • Installations industrielles et pour le stockage
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés
  • Technique / Accessoires
  • Filin de sécurité pour lampe inclus