Exceptionnellement, vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences restent ouvertes lundi 20/05 aux horaires habituels.

fin de vie

Ledvance - OSRAM HQL LED125 PRO E40 46W 827 5400lm IP65

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 46...46 W

  • Culot - E40

  • flux lumineux - 5400...5400 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4058075124967

Réf. Sonepar

07074512496

Réf. Fournisseur

124967

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

46...46 W

Culot

E40

flux lumineux

5400...5400 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

80 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

210...210 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

5400 lm

efficacité lumineuse de la lampe

117 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

angle de rayonnement

360...360 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

204 mm

indice de protection (IP)

IP65

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.11

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

46 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

OSRAM HQL LED125 PRO E40 - 46W - 5400lm - ø80 x 204mm 690g - 2700K - 50000h - Classe A+ - Garantie 5 ans - Filin sécrutié inclus - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V - Ta -20°C à + 50°C - IP65

Les Atouts de l'article:

Solution LED en remplacement des lampes à décharge pour les applications extérieures. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Protection contre les surtensions : jusqu'à 4 kV (L-N). Avantages produits: Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.