Ledvance - OSRAM HQL LED125 Verre E27 41W 827 5400lm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 41...41 W
flux lumineux - 5400...5400 lm
Culot - E27
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 65.889 kg CO2
EAN
4058075612471
Réf. Sonepar
07074561247
Réf. Fournisseur
612471
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
41...41 W
flux lumineux
5400...5400 lm
Culot
E27
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
190...190 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
type de tension
AC
flux lumineux effectif selon IEC 62612
5400 lm
efficacité lumineuse de la lampe
131 lm/W
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
forme de la lampe
autre
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
diamètre
80 mm
longueur
195 mm
indice de protection (IP)
IP65
désignation de la lampe
autre
classe d’efficience énergétique
E
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
41 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
OSRAM HQL LED125 VERRE E27 - 41W - 5400lm - ø80 x 195mm 440g - 2700K - 50000h - Classe E - Garantie 5 ans - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V - Ta -20°C à + 50°C - IP65
Les Atouts de l'article:
Lampes LED de remplacement des lampes à décharge pour les applications extérieures. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Replacement for other HID: Suitable for operation with line voltage without control gear. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N). Avantages produits: Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, un