Ledvance - OSRAM HQL LED250 PRO E40 95W 827 11700lm IP65
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 95...95 W
Culot - E40
flux lumineux - 11700...11700 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 155.836 kg CO2
EAN
4058075125001
Réf. Sonepar
07074512500
Réf. Fournisseur
125001
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
95...95 W
Culot
E40
flux lumineux
11700...11700 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
110 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
425...425 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
11700 lm
efficacité lumineuse de la lampe
123 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
clair
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
autre
angle de rayonnement
360...360 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
270 mm
indice de protection (IP)
IP65
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.11
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
20
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
95 kWh
durée de vie nominale moyenne
50000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
OSRAM HQL LED250 PRO E40 - 95W - 11700lm - ø110 x 270mm 1400g - 2700K - 50000h - Classe A++ - Garantie 5 ans - Filin sécrutié inclus - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l?amorceur) ou direct 230 V - Ta -20°C à + 50°C - IP65