fin de vie

Ledvance - OSRAM HQL LED80 Verre E27 29W 827 3600lm IP65

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 29...29 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 3600...3600 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 47.36 kg CO2

EAN

4058075612433

Réf. Sonepar

07074561243

Réf. Fournisseur

612433

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

29...29 W

Culot

E27

flux lumineux

3600...3600 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

autre

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

E

diamètre

76 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

135...135 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612

3600 lm

efficacité lumineuse de la lampe

124 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

360...360 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

172 mm

indice de protection (IP)

IP65

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

taux de distortion harmonique

20

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

29 kWh

durée de vie nominale moyenne

50000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A à G

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

E

OSRAM HQL LED80 VERRE Dépolie - E27 - 29W - 3600lm - ø76 x 168mm 380g - 2700K - 50000h - Classe E - Garantie 5 ans - Pour alimentation ferro BF (ou Sodium et HQI sans l’amorceur) ou direct 230 V - Ta -20°C à + 60°C - IP65

Les Atouts de l'article:

Lampes LED de remplacement des lampes à décharge pour les applications extérieures. Caractéristiques produit: Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V. Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande. Facteur de puissance : 0,9. Type de protection : IP65. Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N). Avantages produits: Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL). Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie. Allumage instantané. Domaines d'application: Rues. Zone d'éclairage. Zones piétonnes. Parcs. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Économise jusqu'à 78 % d'énergie en remplaçant des lampes à vapeur de mercure (HQL)
  • Faibles coûts de maintenance grâce à une longue durée de vie
  • Allumage instantané
  • Caractéristiques produit
  • Remplacement des HQL : convient pour un fonctionnement avec alimentation conventionnelle pour HQL ou sur branchment direct 230 V
  • Remplacement d'autres HID : convient pour un fonctionnement direct sur secteur sans appareillage de commande
  • Facteur de puissance : 0,9
  • Type de protection : IP65
  • Haute protection contre les surtensions : jusqu'à 6 kV (L-N)
  • Domaines d'application
  • Rues
  • Zone d'éclairage
  • Zones piétonnes
  • Parcs
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés