Ledvance - OSRAM LED 1906 CLB12 FIL GOLD E14 1,5W 120lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 1.5...1.5 W

  • Culot - E14

  • flux lumineux - 120...120 lm

  • température de couleur - 2400...2400 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 6 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 2.493 kg CO2

EAN

4058075293205

Réf. Sonepar

07074529320

Réf. Fournisseur

293205

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

1.5...1.5 W

Culot

E14

flux lumineux

120...120 lm

température de couleur

2400...2400 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

flamme

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

diamètre

35 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...220 V

courant nominal

12...12 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

120 lm

efficacité lumineuse de la lampe

80 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

or

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

100 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.1

désignation de la lampe

B10,5

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

2 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LED FILAMENT VERRE OSRAM - VINTAGE 1906 - GOLD - FLAMME 12 - E14 - 300° - 1,5W Equivalence 12W - 120lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - 2400K - 15000h - Classe G - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED Edition Vintage. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Lampe en verre. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Très faible consommation d’énergie
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Lampe en verre
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés