Ledvance - OSRAM LED 1906 TUB20 FIL GOLD E27 2,5W 200lm

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 2.5...2.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 200...200 lm

  • température de couleur - 2000...2000 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 4 unité(s)

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 4.455 kg CO2

EAN

4058075808171

Réf. Sonepar

07074580817

Réf. Fournisseur

808171

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

2.5...2.5 W

Culot

E27

flux lumineux

200...200 lm

température de couleur

2000...2000 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

G

diamètre

32 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

19...19 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.4

flux lumineux effectif selon IEC 62612

200 lm

efficacité lumineuse de la lampe

80 lm/W

Lampe à filament

Oui

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

or

couleur du boîtier/corps

autre

angle de rayonnement

300...300 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

127 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.13

désignation de la lampe

T8

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

3 kWh

durée de vie nominale moyenne

15000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR1

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Oui

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

avec détecteur de mouvement

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

G

LED FILAMENT VERRE OSRAM - VINTAGE 1906 - GOLD - TUBULARE 20 - E27 - 300° - 2,5W Equivalence 20W - 200lm - Non Gradable - Ra80 - ON/OFF x 100 000 - ø32 - 2000K - 15000h - Classe G - Garantie 3 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED Edition Vintage. Caractéristiques produit: Lampes LED disponibles pour tension secteur. Lampe en verre. Durée de vie : jusqu'à 15 000 h. Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Très faible consommation d’énergie. Allumage instantané. Peut remplacer facilement les lampes standard. Lampes avec technologie de « filament » LED innovante. Domaines d'application: Idéal pour les installations décoratives. Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Très faible consommation d’énergie
  • Allumage instantané
  • Peut remplacer facilement les lampes standard
  • Lampes avec technologie de « filament » LED innovante
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED disponibles pour tension secteur
  • Lampe en verre
  • Durée de vie : jusqu'à 15 000 h
  • Ouverture du faisceau : jusqu'à 360°
  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Idéal pour les installations décoratives
  • Applications domestiques
  • Éclairage général
  • Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires d'extérieur appropriés