Ledvance - OSRAM LED CLA60 Depolie 840 E27 8,5W 806lm Plastic
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 8.5...8.5 W
Culot - E27
flux lumineux - 806...806 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
4058075292291
Réf. Sonepar
07074529229
Réf. Fournisseur
292291
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
8.5...8.5 W
Culot
E27
flux lumineux
806...806 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
60 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
70...70 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.5
efficacité lumineuse de la lampe
94 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
112 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.2
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
100000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
9 kWh
durée de vie nominale moyenne
15000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED SMD OSRAM - PARATHOM - CLASSIC CLA60 Dépolie - E27 - 8,5W Equivalence 60W - 806lm - Non Gradable - ON-OFF x 100 000 - 4000K - 15000h - Classe A+ - Garantie 4 ans