Ledvance - OSRAM LED DIM CLA150 Dépolie 827 E27 20W 2452lm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 20...20 W
Culot - E27
flux lumineux - 2452...2452 lm
température de couleur - 2700...2700 K
dimmable/gradable - Oui
Minimum d'achat
10 unité(s)
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 30.821 kg CO2
EAN
4058075594241
Réf. Sonepar
07074559424
Réf. Fournisseur
594241
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
20...20 W
Culot
E27
flux lumineux
2452...2452 lm
température de couleur
2700...2700 K
dimmable/gradable
Oui
forme de la lampe
en forme de poire
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
E
diamètre
70 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...220 V
courant nominal
86...86 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
flux lumineux effectif selon IEC 62612
2452 lm
efficacité lumineuse de la lampe
122 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
chaud <3 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
200...200 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
141 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.13
désignation de la lampe
type A
nombre de cycles min.
100000
taux de distortion harmonique
120
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
20 kWh
durée de vie nominale moyenne
25000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A à G
avec détecteur de mouvement
Non
classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)
E
LED SMD OSRAM - PARATHOM DIM - CLASSIC CLA150 Dépolie - E27 - 20W Equivalence 150W - 2452lm - Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe E - Garantie 5 ans
Les Atouts de l'article:
Lampes LED gradables, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Longue durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Faible consommation d'énergie. Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning). Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Domaines d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).
Les Atouts de la gamme:
Avantages produits