Vos commandes enregistrées lundi 20/05 seront livrées sur site ou en agence à compter de mercredi 22/05. Nos agences seront fermées lundi 20/05

fin de vie

Ledvance - OSRAM LED DIM CLA75 Depolie 827 E27 10,5W 1055lm Plastic

LEDVANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10.5...10.5 W

  • Culot - E27

  • flux lumineux - 1055...1055 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

4058075462595

Réf. Sonepar

07074546259

Réf. Fournisseur

462595

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe

10.5...10.5 W

Culot

E27

flux lumineux

1055...1055 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

en forme de poire

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

60 mm

type de tension

AC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

70...70 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.7

flux lumineux effectif selon IEC 62612

1055 lm

efficacité lumineuse de la lampe

100 lm/W

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

blanc

angle de rayonnement

220...220 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)

SDCM6

longueur

110 mm

indice de protection (IP)

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE)

0.13

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

100000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

11 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471

GR0

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU)

F

LED SMD OSRAM - PARATHOM DIM - CLASSIC CLA75 Dépolie - E27 - 10,5W Equivalence 75W - 1055lm - Gradable - ON/OFF x 100 000 - 2700K - 25000h - Classe A+ - Garantie 5 ans

Les Atouts de l'article:

Lampes LED gradables, forme classique. Caractéristiques produit: Lampes LED professionnelles pour tension secteur. Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim). Longue durée de vie : jusqu'à 25 000 h. Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante. Avantages produits: Faible consommation d'énergie. Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning). Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact. Domaines d'application: Applications domestiques. Éclairage général. Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65).

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits

  • Faible consommation d'énergie

  • Constance des couleurs grâce au tri fin des LED (binning)

  • Remplacement facile des lampes classiques grâce à un design compact
  • Caractéristiques produit
  • Lampes LED professionnelles pour tension secteur

  • Gradable (avec de nombreux gradateurs classiques, voir également ledvance.fr/dim)

  • Longue durée de vie : jusqu'à 25 000 h

  • Bonne qualité de la lumière ; indice de rendu des couleurs Ra: ≥ 80; chromaticité constante
  • Domaines d'application
  • Applications domestiques

  • Éclairage général

  • Utilisation extérieure uniquement dans des luminaires extérieurs (minimum IP65)