fin de vie

Ledvance - OSRAM LED DULUX D 18 Depolie G24d-2 700lm 830 7W Douille Rotative - 558328

LEDVANCE
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 7...7 W

  • Culot - G24d-2

  • flux lumineux - 700...700 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Non

Emballage et conditions

  • -1 unité(s)

  • Article en stock standard

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 11.167 kg CO2 eq.

EAN

4058075558328

Réf. Sonepar

07074001511

Réf. Fournisseur

558328

Réf. Commerciale

Ledvance

puissance de la lampe:

7...7 W

Culot:

G24d-2

flux lumineux:

700...700 lm

température de couleur:

3000...3000 K

dimmable/gradable:

Non

forme de la lampe:

cylindre (monoculot)

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

classe d’efficience énergétique:

F

diamètre:

34 mm

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

courant nominal:

31...31 mA

facteur de puissance (cos phi):

0.9

flux lumineux effectif selon IEC 62612:

700 lm

efficacité lumineuse de la lampe:

100 lm/W

Lampe à filament:

Non

finition verre/couvercle:

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1:

chaud <3 300 K

couleur:

blanc

couleur du boîtier/corps:

blanc

angle de rayonnement:

120...120 °

uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):

SDCM6

longueur:

148 mm

indice de protection (IP):

IP20

indice d’efficacité énergétique (IEE):

0.12

désignation de la lampe:

autre

nombre de cycles min.:

200000

taux de distortion harmonique:

30

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures:

7 kWh

durée de vie nominale moyenne:

30000 h

commande à distance possible:

Non

avec télécommande:

Non

groupe de risque photobiologique selon EN 62471:

GR0

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Oui

détecteur crépusculaire intégré:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

classe d'efficacité énergétique (2019/2020 / EU):

F

LED OSRAM DULUX D 18 EM ou AC Dépolie - G24d-2 - 7W - 700lm - Non Gradable - ø34 x 148mm - ON/OFF x 200 000 - 3000K - 30000h - Classe F - Garantie 3 ans - Douille Rotative - Pour alimentation conventionnelle ou branchement 230V

Les Atouts de l'article:

LED de remplacement des CFLni culot G24d à 2 broches pour fonctionnement sur tension secteur ou sur alimentation conventionnelle. Remplacement de lampes LED fluocompactes pour une utilisation dans des luminaires sur tension secteur ou alimentation conventionnelle. Type de protection : IP20. Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °). Durée de vie : jusqu'à 30 000 h. Culot G24d à deux broches. Avantages produits: Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage. Faible consommation d'énergie. Remplacement aisé grâce au design compact. Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible. Domaines d'application: Supermarchés et grands magasins. Allées et couloirs. Hôtels, restaurants. Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés.

Les Atouts de la gamme:

Avantages produits
  • Remplacement rapide, simple et sûr sans recâblage
  • Faible consommation d'énergie
  • Remplacement aisé grâce au design compact
  • Fonctionnement directement sur secteur 230 V AC possible
  • Caractéristiques produit
  • LED replacement for conventional compact fluorescent lamps for use in CCG luminaires or on AC mains
  • Type de protection : IP20
  • Base rotative autour de son axe longitudinal (± 90 °)
  • Durée de vie : jusqu'à 30 000 h
  • Culot G24d à deux broches
  • Domaines d'application
  • Supermarchés et grands magasins
  • Allées et couloirs
  • Hôtels, restaurants
  • Utilisation en extérieur, uniquement dans des luminaires appropriés