Ledvance - OSRAM LED DULUX D 26 Depolie G24d-3 1000lm 840 10W Douille Rotative
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de la lampe - 10...10 W
Culot - G24d-3
flux lumineux - 1000...1000 lm
température de couleur - 4000...4000 K
dimmable/gradable - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4058075024991
Réf. Sonepar
07074502499
Réf. Fournisseur
024991
Réf. Commerciale
Ledvance
puissance de la lampe
10...10 W
Culot
G24d-3
flux lumineux
1000...1000 lm
température de couleur
4000...4000 K
dimmable/gradable
Non
forme de la lampe
cylindre (double culot)
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
classe d’efficience énergétique
A+
diamètre
35 mm
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal
43...43 mA
facteur de puissance (cos phi)
0.9
efficacité lumineuse de la lampe
100 lm/W
Lampe à filament
Non
finition verre/couvercle
dépoli
couleur de la lumière selon EN 12464-1
neutre 3 300 à 5 300 K
couleur
blanc
couleur du boîtier/corps
blanc
angle de rayonnement
120...120 °
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
longueur
170.5 mm
indice de protection (IP)
IP20
indice d’efficacité énergétique (IEE)
0.14
désignation de la lampe
autre
nombre de cycles min.
200000
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
11 kWh
durée de vie nominale moyenne
30000 h
commande à distance possible
Non
avec télécommande
Non
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LED OSRAM DULUX D 26 EM ou AC Dépolie - G24d-3 - 10W - 1000lm - Non Gradable - ø35 x 170,5mm - ON-OFF x 200 000 - 4000K - 30000h - Classe A+ - Garantie 3 ans - Douille Rotative - Pour alimentation conventionnelle ou branchement 230V